€ 0,54/ stukexcl. btw
€ 0,65incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | FIBER |
Met felsrand | Nee |
Buitendiameter | 55 mm |
Binnendiameter | 48 mm |
Dikte | 2 mm |
Kleur | Rood |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van 0 tot 100 °C |
Dichtheid | 1.2 g/cm³ |