Eriks
ERIKS

ERIKS Vezel pakking ring FIBER 34x28x2

  • ERIKS:10003113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,15/ stukexcl. btw

€ 1,39incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FIBER
Met felsrand
Nee
Buitendiameter
34 mm
Binnendiameter
28 mm
Dikte
2 mm
Kleur
Rood
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van 0 tot 100 °C
Dichtheid
1.2 g/cm³