Eriks
ERIKS

ERIKS Vezel pakking ring FIBER 26x20x1.5

  • ERIKS:10003103
  • Fabrikant:39169090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FIBER
Met felsrand
Nee
Buitendiameter
26 mm
Binnendiameter
20 mm
Dikte
1.5 mm
Kleur
Rood
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van 0 tot 100 °C
Dichtheid
1.2 g/cm³