€ 0,61/ stukexcl. btw
€ 0,74incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | FIBER |
Met felsrand | Nee |
Buitendiameter | 22 mm |
Binnendiameter | 13 mm |
Dikte | 2 mm |
Kleur | Rood |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van 0 tot 100 °C |
Dichtheid | 1.2 g/cm³ |