Eriks
ERIKS

ERIKS Vezel pakking ring FIBER 20x15x1

  • ERIKS:10003092
  • Fabrikant:39169090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FIBER
Met felsrand
Nee
Buitendiameter
20 mm
Binnendiameter
15 mm
Dikte
1 mm
Kleur
Rood
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van 0 tot 100 °C
Dichtheid
1.2 g/cm³