€ 627,00/ stukexcl. btw
€ 758,67incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 627,00 | - |
10+ | € 501,60 | 20.00% |
25+ | € 438,90 | 30.00% |
50+ | € 376,20 | 40.00% |
100+ | € 313,50 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Referentiecode | V-525E |
Asdiameter | 525 mm |
Materiaal | NBR |
Asdiameter Bereik | 525 - 530 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 512 mm |
d1 | 525 - 530 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Vorm rug | Vlakke rug |