Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-1200A |
Asdiameter | 1200 mm |
Materiaal | NBR |
Asdiameter Bereik | 1165 - 1215 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 1090 mm |
d1 | 1165 - 1215 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Vorm rug | Vlakke rug |