€ 740,00/ stukexcl. btw
€ 895,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 740,00 | - |
10+ | € 592,00 | 20.00% |
25+ | € 518,00 | 30.00% |
50+ | € 444,00 | 40.00% |
100+ | € 370,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Referentiecode | V-1000E |
Asdiameter | 1000 mm |
Materiaal | NBR |
Asdiameter Bereik | 999 - 1010 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 963 mm |
d1 | 999 - 1010 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Vorm rug | Vlakke rug |