€ 3,80/ stukexcl. btw
€ 4,60incl. btw
2000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,80 | - |
10+ | € 3,04 | 20.00% |
25+ | € 2,66 | 30.00% |
50+ | € 2,28 | 40.00% |
100+ | € 1,90 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-85A |
Asdiameter | 85 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 83 - 88 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 76 mm |
d1 | 83 - 88 mm |
C | 6 mm |
A | 6.8 mm |
B | 11 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 9.0 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1 + 18 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Vlakke rug |