€ 3,52/ stukexcl. btw
€ 4,26incl. btw
4612 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,52 | - |
10+ | € 2,82 | 20.00% |
25+ | € 2,46 | 30.00% |
50+ | € 2,11 | 40.00% |
100+ | € 1,76 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-75S |
Asdiameter | 75 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 73 - 78 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 67 mm |
d1 | 73 - 78 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Schuine rug |