€ 2,78/ stukexcl. btw
€ 3,36incl. btw
2793 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,78 | - |
10+ | € 2,22 | 20.00% |
25+ | € 1,95 | 30.00% |
50+ | € 1,67 | 40.00% |
100+ | € 1,39 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-60S |
Asdiameter | 60 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 58 - 63 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 54 mm |
d1 | 58 - 63 mm |
C | 5 mm |
A | 9.5 mm |
B | 13 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 11.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1+15 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Schuine rug |