€ 2,46/ stukexcl. btw
€ 2,98incl. btw
4706 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,46 | - |
10+ | € 1,97 | 20.00% |
25+ | € 1,72 | 30.00% |
50+ | € 1,48 | 40.00% |
100+ | € 1,23 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-55A |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 53 - 58 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 49 mm |
d1 | 53 - 58 mm |
C | 5 mm |
A | 5.5 mm |
B | 9 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 7.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1 + 15 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Vlakke rug |