€ 104,00/ stukexcl. btw
€ 125,84incl. btw
73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 104,00 | - |
10+ | € 83,20 | 20.00% |
25+ | € 72,80 | 30.00% |
50+ | € 62,40 | 40.00% |
100+ | € 52,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-500A |
Asdiameter | 500 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 480 - 530 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 450 mm |
d1 | 480 - 530 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Vlakke rug |