€ 87,60/ stukexcl. btw
€ 106,00incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 87,60 | - |
10+ | € 70,08 | 20.00% |
25+ | € 61,32 | 30.00% |
50+ | € 52,56 | 40.00% |
100+ | € 43,80 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | L |
Referentiecode | V-450L |
Asdiameter | 450 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 440 - 475 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 405 mm |
d1 | 440 - 475 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Vlakke rug |