€ 68,10/ stukexcl. btw
€ 82,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 68,10 | - |
10+ | € 54,48 | 20.00% |
25+ | € 47,67 | 30.00% |
50+ | € 40,86 | 40.00% |
100+ | € 34,05 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | L |
Referentiecode | V-375L |
Asdiameter | 375 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 365 - 385 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 337 mm |
d1 | 365 - 385 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Vlakke rug |