€ 62,50/ stukexcl. btw
€ 75,63incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 62,50 | - |
10+ | € 50,00 | 20.00% |
25+ | € 43,75 | 30.00% |
50+ | € 37,50 | 40.00% |
100+ | € 31,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | L |
Referentiecode | V-350L |
Asdiameter | 350 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 335 - 365 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 315 mm |
d1 | 335 - 365 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Vorm rug | Vlakke rug |