Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR 366401 V-250L

  • ERIKS:10014267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS V-ring type L met vlakke rug dient als drukloze axiale asafdichting. Je klemt deze afdichting met enige rek om de as. De flexibele afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Daarbij voorkomt deze V-ring seal dat vuil, stof en spatwater de constructie binnendringen. Dit product heeft een kleine inbouwlengte en is daarmee geschikt voor toepassingen met weinig ruimte.

Deze V-ring afdichting is verkrijgbaar in FKM en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon.

Ben je op zoek naar een groter product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type A of E. Als jouw toepassing verkeert in zware condities, is type E een goede optie.




Opslaan in lijst

€ 29,20/ stukexcl. btw

€ 35,33incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,20

-

10+

€ 23,36

20.00%

25+

€ 20,44

30.00%

50+

€ 17,52

40.00%

100+

€ 14,60

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
L
Referentiecode
V-250L
Asdiameter
250 mm
Materiaal
NBR
Compound
366401
Asdiameter Bereik
233 - 260 mm
Temperatuur
van -35 tot 100 °C
d
225 mm
d1
233 - 260 mm
C
6.5 mm
A
6 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
8.0 ± 1.5 mm
d3 (min)
d1 + 20 mm
Antifrictienabewerking
Nee
Kleur
Zwart
Vorm rug
Vlakke rug