€ 1,35/ stukexcl. btw
€ 1,63incl. btw
237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,35 | - |
10+ | € 1,08 | 20.00% |
25+ | € 0,95 | 30.00% |
50+ | € 0,81 | 40.00% |
100+ | € 0,68 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-22S |
Asdiameter | 22 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 21 - 24 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 20 mm |
d1 | 21 - 24 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Schuine rug |