€ 19,10/ stukexcl. btw
€ 23,11incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,10 | - |
10+ | € 15,28 | 20.00% |
25+ | € 13,37 | 30.00% |
50+ | € 11,46 | 40.00% |
100+ | € 9,55 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-190S |
Asdiameter | 190 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 185 - 95 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 171 mm |
d1 | 185 - 95 mm |
C | 8 mm |
A | 15 mm |
B | 20.5 mm |
d2 (max) | d1+ 5 mm |
B1 | 18.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1+24 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Schuine rug |