Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR 366401 V-190A

  • ERIKS:10014231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS V-ring type A met vlakke rug dient als een drukloze axiale asafdichting. Dit product heeft een relatief korte inbouwlengte. Je klemt het met enige rek om de as in jouw toepassing. De flexibele afdichtingslip dicht dan af tegen een loopvlak dat haaks op de as staat. V-ring type A voorkomt dat vuil, stof en spatwater jouw constructie binnendringen.

Deze V-ring seal is verkrijgbaar in EPDM, FKM, HNBR en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon.

Ben je op zoek naar een kleiner product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type L. Als je juist een grotere afdichting nodig hebt, kies je voor type S of E.

Opslaan in lijst

€ 19,10/ stukexcl. btw

€ 23,11incl. btw

413 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,10

-

10+

€ 15,28

20.00%

25+

€ 13,37

30.00%

50+

€ 11,46

40.00%

100+

€ 9,55

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
A
Referentiecode
V-190A
Asdiameter
190 mm
Materiaal
NBR
Compound
366401
Asdiameter Bereik
185 - 195 mm
Temperatuur
van -35 tot 100 °C
d
171 mm
d1
185 - 195 mm
C
8 mm
A
9 mm
B
14.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
12.0 ± 1.8 mm
d3 (min)
d1 + 24 mm
Antifrictienabewerking
Nee
Kleur
Zwart
Vorm rug
Vlakke rug