€ 16,80/ stukexcl. btw
€ 20,33incl. btw
2298 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,80 | - |
10+ | € 13,44 | 20.00% |
25+ | € 11,76 | 30.00% |
50+ | € 10,08 | 40.00% |
100+ | € 8,40 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-170A |
Asdiameter | 170 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 165 - 175 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 153 mm |
d1 | 165 - 175 mm |
C | 8 mm |
A | 9 mm |
B | 14.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 12.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1 + 24 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Vlakke rug |