€ 1,12/ stukexcl. btw
€ 1,36incl. btw
13532 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,12 | - |
10+ | € 0,90 | 20.00% |
25+ | € 0,78 | 30.00% |
50+ | € 0,67 | 40.00% |
100+ | € 0,56 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-16A |
Asdiameter | 16 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 15.5 - 17.5 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 14 mm |
d1 | 15.5 - 17.5 mm |
C | 3 mm |
A | 3.4 mm |
B | 5.5 mm |
d2 (max) | d1 + 2 mm |
B1 | 4.5 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1 + 9 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Vlakke rug |