€ 1,12/ stukexcl. btw
€ 1,36incl. btw
5015 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,12 | - |
10+ | € 0,90 | 20.00% |
25+ | € 0,78 | 30.00% |
50+ | € 0,67 | 40.00% |
100+ | € 0,56 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-14S |
Asdiameter | 14 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 13.5 - 15.5 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 12.5 mm |
d1 | 13.5 - 15.5 mm |
C | 3 mm |
A | 5.6 mm |
B | 7.7 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 6.7 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1+ 9 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Schuine rug |