€ 8,80/ stukexcl. btw
€ 10,65incl. btw
682 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,80 | - |
10+ | € 7,04 | 20.00% |
25+ | € 6,16 | 30.00% |
50+ | € 5,28 | 40.00% |
100+ | € 4,40 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-140S |
Asdiameter | 140 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 135 - 145 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 126 mm |
d1 | 135 - 145 mm |
C | 7 mm |
A | 13.1 mm |
B | 18 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 15.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1+21 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Schuine rug |