€ 6,70/ stukexcl. btw
€ 8,11incl. btw
2513 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,70 | - |
10+ | € 5,36 | 20.00% |
25+ | € 4,69 | 30.00% |
50+ | € 4,02 | 40.00% |
100+ | € 3,35 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-120A |
Asdiameter | 120 mm |
Materiaal | NBR |
Compound | 366401 |
Asdiameter Bereik | 115 - 125 mm |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 108 mm |
d1 | 115 - 125 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Vlakke rug |