€ 707,00/ stukexcl. btw
€ 855,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 707,00 | - |
5+ | € 636,30 | 10.00% |
10+ | € 600,95 | 15.00% |
25+ | € 494,90 | 30.00% |
50+ | € 424,20 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Asdiameter | 700 mm |
Materiaal | FKM |
Asdiameter Bereik | 665 - 705 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d1 | 665 - 705 mm |
B1 | 20 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |