€ 1.521,00/ stukexcl. btw
€ 1.840,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.521,00 | - |
10+ | € 1.216,80 | 20.00% |
25+ | € 1.064,70 | 30.00% |
50+ | € 912,60 | 40.00% |
100+ | € 760,50 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Referentiecode | V-390E |
Asdiameter | 390 mm |
Materiaal | FKM |
Asdiameter Bereik | 390 - 395 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 381 mm |
d1 | 390 - 395 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |