Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring FKM V-190 L

  • ERIKS:11074926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS V-ring type L met vlakke rug dient als drukloze axiale asafdichting. Je klemt deze afdichting met enige rek om de as. De flexibele afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Daarbij voorkomt deze V-ring seal dat vuil, stof en spatwater de constructie binnendringen. Dit product heeft een kleine inbouwlengte en is daarmee geschikt voor toepassingen met weinig ruimte.

Deze V-ring afdichting is verkrijgbaar in FKM en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon.

Ben je op zoek naar een groter product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type A of E. Als jouw toepassing verkeert in zware condities, is type E een goede optie.




Opslaan in lijst

€ 87,30/ stukexcl. btw

€ 105,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 87,30

-

5+

€ 78,57

10.00%

10+

€ 74,21

15.00%

25+

€ 61,11

30.00%

50+

€ 52,38

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
L
Asdiameter
190 mm
Materiaal
FKM
Asdiameter Bereik
185 - 195 mm
Temperatuur
van -25 tot 200 °C
d1
185 - 195 mm
B1
8.5 mm
Antifrictienabewerking
Nee
Kleur
Bruin
Vorm rug
Vlakke rug