€ 54,60/ stukexcl. btw
€ 66,07incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,60 | - |
5+ | € 49,14 | 10.00% |
10+ | € 46,41 | 15.00% |
25+ | € 38,22 | 30.00% |
50+ | € 32,76 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | L |
Asdiameter | 140 mm |
Materiaal | FKM |
Asdiameter Bereik | 135 - 145 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d1 | 135 - 145 mm |
B1 | 8.5 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |