€ 57,10/ stukexcl. btw
€ 69,09incl. btw
187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 57,10 | - |
10+ | € 45,68 | 20.00% |
25+ | € 39,97 | 30.00% |
50+ | € 34,26 | 40.00% |
100+ | € 28,55 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-90S |
Asdiameter | 90 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 88 - 93 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 81 mm |
d1 | 88 - 93 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |