€ 46,50/ stukexcl. btw
€ 56,27incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 46,50 | - |
10+ | € 37,20 | 20.00% |
25+ | € 32,55 | 30.00% |
50+ | € 27,90 | 40.00% |
100+ | € 23,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-80S |
Asdiameter | 80 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 78 - 83 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 72 mm |
d1 | 78 - 83 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |