€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
452 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,10 | - |
10+ | € 8,08 | 20.00% |
25+ | € 7,07 | 30.00% |
50+ | € 6,06 | 40.00% |
100+ | € 5,05 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-7A |
Asdiameter | 7 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 6.5 - 8.0 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 6 mm |
d1 | 6.5 - 8.0 mm |
C | 2 mm |
A | 2.4 mm |
B | 3.7 mm |
d2 (max) | d1 + 1 mm |
B1 | 3.0 ± 0.4 mm |
d3 (min) | d1 + 6 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |