€ 43,50/ stukexcl. btw
€ 52,64incl. btw
879 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,50 | - |
10+ | € 34,80 | 20.00% |
25+ | € 30,45 | 30.00% |
50+ | € 26,10 | 40.00% |
100+ | € 21,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-75A |
Asdiameter | 75 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 73 - 78 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 67 mm |
d1 | 73 - 78 mm |
C | 6 mm |
A | 6.8 mm |
B | 11 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 9.0 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1 + 18 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |