€ 9,00/ stukexcl. btw
€ 10,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,00 | - |
10+ | € 7,20 | 20.00% |
25+ | € 6,30 | 30.00% |
50+ | € 5,40 | 40.00% |
100+ | € 4,50 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-6S |
Asdiameter | 6 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 5.5 - 6.5 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 5 mm |
d1 | 5.5 - 6.5 mm |
C | 2 mm |
A | 3.9 mm |
B | 5.2 mm |
d2 (max) | d1+ 1 mm |
B1 | 4.5 ± 0.4 mm |
d3 (min) | d1+ 6 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |