€ 34,10/ stukexcl. btw
€ 41,26incl. btw
725 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,10 | - |
10+ | € 27,28 | 20.00% |
25+ | € 23,87 | 30.00% |
50+ | € 20,46 | 40.00% |
100+ | € 17,05 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-60A |
Asdiameter | 60 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 58 - 63 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 54 mm |
d1 | 58 - 63 mm |
C | 5 mm |
A | 5.5 mm |
B | 9 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 7.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1 + 15 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |