€ 696,00/ stukexcl. btw
€ 842,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 696,00 | - |
10+ | € 556,80 | 20.00% |
25+ | € 487,20 | 30.00% |
50+ | € 417,60 | 40.00% |
100+ | € 348,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-600A |
Asdiameter | 600 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 580 - 630 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 540 mm |
d1 | 580 - 630 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |