Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-550A |
Asdiameter | 550 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 530 - 580 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 495 mm |
d1 | 530 - 580 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |