€ 27,80/ stukexcl. btw
€ 33,64incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,80 | - |
10+ | € 22,24 | 20.00% |
25+ | € 19,46 | 30.00% |
50+ | € 16,68 | 40.00% |
100+ | € 13,90 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-45S |
Asdiameter | 45 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 43 - 48 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 40 mm |
d1 | 43 - 48 mm |
C | 5 mm |
A | 9.5 mm |
B | 13 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 11.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1+15 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |