Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring FKM 514402 V-45A

  • ERIKS:10014091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS V-ring type A met vlakke rug dient als een drukloze axiale asafdichting. Dit product heeft een relatief korte inbouwlengte. Je klemt het met enige rek om de as in jouw toepassing. De flexibele afdichtingslip dicht dan af tegen een loopvlak dat haaks op de as staat. V-ring type A voorkomt dat vuil, stof en spatwater jouw constructie binnendringen.

Deze V-ring seal is verkrijgbaar in EPDM, FKM, HNBR en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon.

Ben je op zoek naar een kleiner product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type L. Als je juist een grotere afdichting nodig hebt, kies je voor type S of E.

Opslaan in lijst

€ 27,30/ stukexcl. btw

€ 33,03incl. btw

505 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,30

-

10+

€ 21,84

20.00%

25+

€ 19,11

30.00%

50+

€ 16,38

40.00%

100+

€ 13,65

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
A
Referentiecode
V-45A
Asdiameter
45 mm
Materiaal
FKM
Compound
514402
Asdiameter Bereik
43 - 48 mm
Temperatuur
van -25 tot 200 °C
d
40 mm
d1
43 - 48 mm
C
5 mm
A
5.5 mm
B
9 mm
d2 (max)
d1 + 3 mm
B1
7.0 ± 1.0 mm
d3 (min)
d1 + 15 mm
Antifrictienabewerking
Nee
Kleur
Bruin
Vorm rug
Vlakke rug