€ 9,80/ stukexcl. btw
€ 11,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,80 | - |
10+ | € 7,84 | 20.00% |
25+ | € 6,86 | 30.00% |
50+ | € 5,88 | 40.00% |
100+ | € 4,90 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-3A |
Asdiameter | 3 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 2.7 - 3.5 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 2.5 mm |
d1 | 2.7 - 3.5 mm |
C | 1.5 mm |
A | 2.1 mm |
B | 3 mm |
d2 (max) | d1 + 1 mm |
B1 | 2.5 ± 0.3 mm |
d3 (min) | d1 + 4 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |