€ 21,80/ stukexcl. btw
€ 26,38incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,80 | - |
10+ | € 17,44 | 20.00% |
25+ | € 15,26 | 30.00% |
50+ | € 13,08 | 40.00% |
100+ | € 10,90 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-38A |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 36 - 38 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 34 mm |
d1 | 36 - 38 mm |
C | 4 mm |
A | 4.7 mm |
B | 7.5 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 6.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1 + 12 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |