€ 331,60/ stukexcl. btw
€ 401,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 414,50 | - |
10+ | € 331,60 | 20.00% |
25+ | € 290,15 | 30.00% |
50+ | € 248,70 | 40.00% |
100+ | € 207,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | L |
Referentiecode | V-325L |
Asdiameter | 325 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 310 - 335 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 292 mm |
d1 | 310 - 335 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |