€ 365,50/ stukexcl. btw
€ 442,26incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 365,50 | - |
10+ | € 292,40 | 20.00% |
25+ | € 255,85 | 30.00% |
50+ | € 219,30 | 40.00% |
100+ | € 182,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-300A |
Asdiameter | 300 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 290 - 310 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 270 mm |
d1 | 290 - 310 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |