€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
345 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,50 | - |
10+ | € 13,20 | 20.00% |
25+ | € 11,55 | 30.00% |
50+ | € 9,90 | 40.00% |
100+ | € 8,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-25S |
Asdiameter | 25 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 24 - 27 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 22 mm |
d1 | 24 - 27 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |