€ 17,10/ stukexcl. btw
€ 20,69incl. btw
263 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,10 | - |
10+ | € 13,68 | 20.00% |
25+ | € 11,97 | 30.00% |
50+ | € 10,26 | 40.00% |
100+ | € 8,55 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-25A |
Asdiameter | 25 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 24 - 27 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 22 mm |
d1 | 24 - 27 mm |
C | 4 mm |
A | 4.7 mm |
B | 7.5 mm |
d2 (max) | d1 + 2 mm |
B1 | 6.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1 + 12 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |