€ 308,00/ stukexcl. btw
€ 372,68incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 308,00 | - |
10+ | € 246,40 | 20.00% |
25+ | € 215,60 | 30.00% |
50+ | € 184,80 | 40.00% |
100+ | € 154,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | L |
Referentiecode | V-250L |
Asdiameter | 250 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 233 - 260 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 225 mm |
d1 | 233 - 260 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |