€ 14,70/ stukexcl. btw
€ 17,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,70 | - |
10+ | € 11,76 | 20.00% |
25+ | € 10,29 | 30.00% |
50+ | € 8,82 | 40.00% |
100+ | € 7,35 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-20S |
Asdiameter | 20 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 19 - 21 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 18 mm |
d1 | 19 - 21 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |