Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring FKM 514402 V-200L

  • ERIKS:11161720
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS V-ring type L met vlakke rug dient als drukloze axiale asafdichting. Je klemt deze afdichting met enige rek om de as. De flexibele afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Daarbij voorkomt deze V-ring seal dat vuil, stof en spatwater de constructie binnendringen. Dit product heeft een kleine inbouwlengte en is daarmee geschikt voor toepassingen met weinig ruimte.

Deze V-ring afdichting is verkrijgbaar in FKM en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon.

Ben je op zoek naar een groter product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type A of E. Als jouw toepassing verkeert in zware condities, is type E een goede optie.




Opslaan in lijst

€ 169,00/ stukexcl. btw

€ 204,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 169,00

-

10+

€ 135,20

20.00%

25+

€ 118,30

30.00%

50+

€ 101,40

40.00%

100+

€ 84,50

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
L
Referentiecode
V-200L
Asdiameter
200 mm
Materiaal
FKM
Compound
514402
Asdiameter Bereik
195 - 210 mm
Temperatuur
van -25 tot 200 °C
d
182 mm
d1
195 - 210 mm
C
6.5 mm
A
6 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
8.0 ± 1.5 mm
d3 (min)
d1 + 20 mm
Antifrictienabewerking
Nee
Kleur
Bruin
Vorm rug
Vlakke rug