€ 184,00/ stukexcl. btw
€ 222,64incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 184,00 | - |
10+ | € 147,20 | 20.00% |
25+ | € 128,80 | 30.00% |
50+ | € 110,40 | 40.00% |
100+ | € 92,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-190S |
Asdiameter | 190 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 185 - 95 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 171 mm |
d1 | 185 - 95 mm |
C | 8 mm |
A | 15 mm |
B | 20.5 mm |
d2 (max) | d1+ 5 mm |
B1 | 18.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1+24 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |