€ 163,00/ stukexcl. btw
€ 197,23incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 163,00 | - |
10+ | € 130,40 | 20.00% |
25+ | € 114,10 | 30.00% |
50+ | € 97,80 | 40.00% |
100+ | € 81,50 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-180S |
Asdiameter | 180 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 175 - 185 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 162 mm |
d1 | 175 - 185 mm |
C | 8 mm |
A | 15 mm |
B | 20.5 mm |
d2 (max) | d1+ 5 mm |
B1 | 18.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1+24 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |